Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2022 für Ordner, 60 x 26 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863e.jpg
Artikel-Nr.:
     1682-129049350
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1682
EAN/GTIN:
     4008705016827
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Breite des Schildes:
60
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
blau
Text des Aufdruckes:
2022
Packungsmenge:
20
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Inhaltsschild
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Verpackung:
Packung
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken 1682 Jahreszahl 2022
Höhe des Schildes:
26
Produkt-Typbezeichnung:
Inhaltsschild
Breite des Schilds:
60
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
554
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,39*
8 Tage
555
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
4 Tage
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 3,26*
5 Tage
96
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 4,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.