Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6504096 Herst.-Nr.: 15236 EAN/GTIN: 4008705152365 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven. Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen. Inhalt: je 10 x 3219, 15756, 3888, 15073, 15080, 15237. Präsentiert im Kartondisplay. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Höhe: | 175 | Artikelbezeichnung: | Display DECOR Nikolaus & Co. | Material des Displays: | Karton | Breite: | 235 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 60 | Produkttypbezeichnung: | Display Sticker DECOR Weihnachten | Tiefe: | 190 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Je 10 x 3219, 3421, 3888, 15073, 15080, 15237 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Je 10 x 3219, 3421, 3888, 15073, 15080, 15237 | Produkt-Typbezeichnung: | Display Sticker DECOR Weihnachten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 47,79* | € 64,64* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 53,8446* | € 70,7844* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 52,73* | € 71,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 63,6324* | € 82,8228* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 48,60* | € 83,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 60 Packungen (ab € 0,7965* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|