Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 280x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 280x540 mm
Buchschoner BASIC 280x540 mm
Buchschoner BASIC 280x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14280
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14280
EAN/GTIN:
     4008705142809
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP-Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 280x540 mm
Höhe:
54
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Farbe:
farblos transparent | durchsichtig
Breite:
28
Zertifikat/Zulassung:
nein
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.