Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 275x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 275x540 mm
Buchschoner BASIC 275x540 mm
Buchschoner BASIC 275x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14275
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14275
EAN/GTIN:
     4008705142755
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Breite:
27.5
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 275x540 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Höhe:
54
Werkstoff:
PP-Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Farbe:
farblos transparent
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Zertifikat/Zulassung:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.