Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 260x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 260x540 mm
Buchschoner BASIC 260x540 mm
Buchschoner BASIC 260x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14260
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14260
EAN/GTIN:
     4008705142601
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 260x540 mm
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Farbe:
farblos transparent
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Höhe:
54
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP-Folie
Breite:
26
Zertifikat/Zulassung:
nein
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.