Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Papierhüllen, weiß, mit Klebefläche 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/DVD-Papierhüllen, weiß, mit Klebefläche 1000 Stück
CD/DVD-Papierhüllen, weiß, mit Klebefläche 1000 Stück
CD/DVD-Papierhüllen, weiß, mit Klebefläche 1000 Stück
CD/DVD-Papierhüllen, weiß, mit Klebefläche 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-1141
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     4008705011419
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Hüllen aus Papier, mit Klarsichtfenster. Rückseite selbstklebend zum Fixieren in Katalogen und Prospekten.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
CD-Papierhüllen
Ausführung der Lochung:
nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
124
Farbe:
weiß
Breite:
124
mit Hülle erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
1000 Stück
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
CD-DVD Hüllen
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Tiefe:
0.1
Produkt-Typbezeichnung:
CD-DVD Hüllen
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.