Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Artikel-Nr.:
     690-391132
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10908
EAN/GTIN:
     4008705109086
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
105.0
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
48.0
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 8,91*
1 Tag
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,35*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 9,70*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.