Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     690-394006
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10001
EAN/GTIN:
     4008705100014
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
297
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
10
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite:
25.4
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
4725
Farbe:
weiß
Breite des Blattes:
210
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer, Farblaser
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
38
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,46*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,96*
€ 8,90*
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,29*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,34*
€ 9,30*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 4.725 Etiketten (ab € 0,0012* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.