Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Andy Aqua S3 Weite L Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Andy Aqua S3 Weite L
Produktbild Andy Aqua S3 Weite L
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-92241
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     92241
EAN/GTIN:
     3237153983417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel ANDY AQUA S3 Weite L

Alles in trockenen Tüchern – ANDY AQUA S3

Ein robuster und abwehrstarker Sicherheitsstiefel am Arbeitsplatz, ist Mindestvoraussetzung für kompetente und sichere Einsätze. Bei der Arbeit nicht baden zu gehen und trockenen Fußes den Tag überstehen zu können. Das ist das besondere Highlight des ANDY AQUA S3.

Das komplett wasserdichte und atmungsaktive Sicherheitsmodell ist mit einer durchdachten Besonderheit ausgestattet – die Klimamembrane GERMTEX® im Inneren des Schuhs, verhindert ungewollten Feuchtigkeits- und Wassereintritt, wenn auf Grund von Wetterlage oder Arbeitsbedingungen „Tauchgänge” für die Füße drohen.

Darüber hinaus glänzt der ANDY AQUA S3 natürlich mit allen Vorzügen, die auch bereits sein „Bruder” ANDY BAU S3 zu bieten hat. Erhältlich in 2 unterschiedlichen Weiten (Weite L in den Größen 38 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49), zeigt sich diese „Wasserratte” flexibel in der Passform und wird individuellen Fußformen gerecht. Standfestigkeit mit Trekking-Feeling sind durch die großvolumige und für den deutschen Markt konzipierte GERMAX-PU/PU-Sohle gewährleistet – robust und rutschhemmend in der Trittflächenstruktur, aber traumhaft bequem, nachgiebig und schonend für den Bewegungsapparat. Das einzigartige Dämpfungssystem im Fersenbereich hält in Schwung und sorgt selbst bei „harten Jungs” für federleichte Schritte!

Bei aller Leichtigkeit verbirgt der kräftige ANDY AQUA S3 als S3-Modell kompetente Sicherheitsdetails unter schwarzem Büffelleder mit blauen Seitenbesätzen. Von unten eindringende, spitze Gegenstände scheitern an der durchtrittsicheren Gewebeeinlage „Fibre-LS”. Dank der „stahlharten” Zehenkappe aus Stahl überstehen auch Zehen und Vorderfuß den Arbeitstag unbeschadet. Auch ans äußere Schutzdetail wird hier gedacht – Tätigkeiten auf den Knien können der Schuhfront dank einer gespritzten Überkappe nichts anhaben, retroreflektierende Reflexpaspeln werden zum Signalgeber bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Mit dem sportlich-robusten Sicherheitsstiefel ANDY AQUA S3 kann „Mann” sich also wirklich sehen lassen.

Ganz bequem. Und immer trockenen Fußes. Ganz sicher.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Andy, Aqua, L, S3, germax, BGR, 191, Stiefel, knöchelhoch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.