Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Stormix bas cap S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Stormix bas cap S3
Produktbild Stormix bas cap S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-161538
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     161538
EAN/GTIN:
     3700494327382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3

Top Leistung, top Preis – STORMIX BAS CAP S3

Zwei Qualitätsmerkmale, die ins Auge fallen – Preis und Leistung stimmen! Der robuste Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3 ist daher ein sicherer Vertreter für den Arbeitsplatz und angenehm für die Betriebskasse!

Als tiefer geschnittenes Basismodell der beiden STORMIX-Varianten, verfügt dieser Schuh über vielschichtige Schutzaspekte und ein dynamisches Erscheinungsbild. Mit optisch klarer Linie aus schwarzem Rindnarbenleder und hellgrauen Kontrasten in Laufsohle und Ziernahtverläufen, passt er sich jeder Arbeitskleidung optimal an. Als gekonntes Detail glänzt die PU-getränkte Lederkappe an der Front.

Speziell die kompakte aber schwungvolle Sohlenkonstruktion geht nicht den einfachen Weg, sondern zeigt sich als durchdachter „Doppeldecker”. Das 2-Schicht-PU-System aus hochwertigem Markenpolyurethan ist hart und langlebig in der Laufschichtbasis, jedoch traumhaft weich in der darüber liegenden Komfortzone – beschwingte und dennoch sichere Schritte am Arbeitsplatz!

Sicherer Schritt und sicherer Tritt – mit garantierter Bodenhaftung! Ausrutschern auf schmierigen Böden beugt der robuste Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3 vor, das ausgeprägte Profil mit strukturierter Absatzform lässt Männer stets Halt und Haltung bewahren. Auch Autofahrten können „Lack und Leder” nichts anhaben – die auch im Fersenbereich ausgeprägte Sohlenlinie sorgt hier für komfortablen Schutz.

Langlebiges Wohlbefinden im Innenleben? Kein Problem, für gute Fußbelüftung bei schweißtreibender Arbeit wird durch das Mesh-Innenfutter Sorge getragen, Verletzungsgefahren an Unter- und Vorderfuß werden durch Stahlkappe und Stahlsohle kompetent verhindert. Ein sicheres Klima für das gesunde Arbeitsklima!

Sicherheit kann günstig sein. Komfort auch.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.