| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-134040 Herst.-Nr.: 134040 EAN/GTIN: 3237154052402 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh DOURO S3 Ein Allrounder – DOURO S3 Dieser robuste Sicherheitshalbschuh DOURO S3 besticht eindeutig mit seinem Allround-Talent. Optisch ein Hingucker und mit seiner 2,2 mm starken Lederhaut, einem Abriebschutz im Frontbereich und den wasserabweisenden und kontrastreichen Textileinsätzen ist er ausgelegt für eine bessere mechanische Beständigkeit (Abrieb, Reißfestigkeit, Perforation). Sein dreidimensionales, mikrobelüftetes Textilinnenfutter bietet eine hohe Atmungsaktivität. Aufgrund der Struktur sorgt das Futter für eine bessere Belüftung und ist extra weich für einen hohen Tragekomfort ohne Druckstellen zu bekommen. Seine Sicherheit gewährleistet seine Polycarbonat-Zehenkappe (nicht magnetisch, kaum wahrnehmbar, leicht, ergonomisch und mit guter Wärmedämmung) und die metallfreie, ultraleichte und durchtrittsichere „Fibre-LS”-Zwischensohle, die die gesamte Fußsohle schützt. Um ein möglichst breites Größenspektrum abzustecken, ist dieser Schuh in den Größen 35 bis 50 erhältlich, also sowohl für ganz kleine als auch ganz große Füße. Zudem ist der DOURO S3 komplett metallfrei und daher bestens geeignet für zum Beispiel Bereiche mit Metalldetektoren. Seine leichte und flexible Germax®ZERO-Sohle ist ein kleines Highlight: sie besteht aus gespritztem Polyurethan in Doppel-Dichte. Dieser Schuh sorgt mit einer passenden Schuhbreite und einem Stoßdämpfer in der Ferse für maximalen Trage-Komfort. Die rutschfeste, offene Noppenstruktur verbessert die Flüssigkeitsabgabe, während die abgesetzte Ferse eine natürliche Bewegung des Fußes sicherstellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Douro, S3, germax-zero, L, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| |