Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Whitesporty S2 ESD Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Whitesporty S2 ESD
Produktbild Whitesporty S2 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-122235
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     122235
EAN/GTIN:
     3237153345352
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD

Strahlende Sicherheit – WHITESPORTY S2 ESD

Black is beautiful? Nicht nur! Der dynamische ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD zeigt sich als Kontrast zu seinem „Bruder” SPORTY in strahlendem Weiß – und erinnert wirklich nicht an einen Sicherheitsschuh.

Glattes Vollleder, schwungvolle Ziernähte, eine schmale Linie und die verdeckte Schnürung, sorgen für einen glänzenden Eindruck – so macht sicheres Arbeiten Spaß! Nicht nur optisch macht dieses Modell jedoch einen schlanken und leichten Fuß.

Mit der einmaligen ParaBolic®-Sohle setzt LEMAITRE ein Highlight im Sicherheitsschuh-Sektor – und vermittelt ein völlig neues und gesundes Laufgefühl. Gesund ist hierbei wirklich das Stichwort. Belastungen und Schädigungen von Wirbelsäule und Gelenken können im Arbeitsleben schnell entstehen – mit der patentierten LEMAITRE-Sohle wird nun Abhilfe geschaffen. Konkav gewölbt, lässt diese SRC-zertifizierte Sohle ein ausgeprägtes Dämpfungs- und Federungsverhalten entstehen – Leichtfüßigkeit und Schutz für den Bewegungsapparat können wörtlich genommen werden! Auch der nicht erkennbare, innen eingebaute Absatz unterstützt orthopädische Anforderungen an ein gesundes Laufverhalten und fördert den Tragekomfort – Gesundheit kann sich richtig gut anfühlen…

So schlank der ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD auch ist – seine Laufsohle birgt eine extra breite Trittfläche und hält auch bei rutschigen Industrieböden die Füße fest am Boden. Um das Leder im Fußspitzenbereich speziell bei knieenden Tätigkeiten zu schützen, verfügt die Sohle über einen Spitzenschutz, auch an Details wurde hier gedacht!

Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ.

Hinter der ansprechenden Optik des ESD-Modells verbergen sich auch im Innenleben glänzende Werte. Hoch atmungsaktiv fördert das hochwertige und abriebfeste Textilinnenfutter ein angenehmes und gesundes Fußklima – auch wenn die Arbeit mal schweißtreibend wird….. Zehen und Vorderfuß kann hier nichts passieren. Die stabile Stahlkappe wehrt Gefahren erfolgreich ab und schützt vor Verletzungen.

Ein heller und dynamischer Sicherheitsschuh, der WHITESPORTY S2 ESD. Sportlich, bequem, gesund – und wirklich strahlend. Nicht nur für Tragegenuss am Arbeitsplatz…

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.