Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 403-6 1" PN16 1,5 - 6 bar mit DVGW-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 1" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 1" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-4304
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004304
EAN/GTIN:
     4038656043047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 403-6 1" mit DVGW-Zulassung


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1" nach ISO 7
  • Dichtungen aus EPDM
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • austauschbarer Kartusche
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • mit DVGW-Zulassung
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042404
ab € 134,16*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042504
ab € 171,18*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045004
ab € 231,90*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050204
ab € 406,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.