Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 402-6 2 1/2" PN16 1,5 - 6 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 402-6 2 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 2 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 402-6 2 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 2 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-4208
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004208
EAN/GTIN:
     4038656042088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 402-6 2 1/2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 2 1/2" nach ISO 7
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042408
ab € 612,56*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042508
ab € 647,35*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045008
ab € 850,69*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050208
ab € 897,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.