Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 608 DN125 PN16 3 - 10 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 125</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar <li>Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 125</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar <li>Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-060811
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     060811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 125


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar
  • Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
  • DIN-Baulänge
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/2"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/2", Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.658,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.972,16*
€ 4.726,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.867,94*
€ 4.602,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.730,63*
€ 4.439,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,95*
€ 4.374,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.658,75*
€ 4.353,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
060211
ab € 3.659,74*
Ähnlich
Berluto Armaturen
067211
ab € 3.675,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.