Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 602 DN125 PN16 1,5 - 6 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 602 DN 125</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 602 DN 125</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-060211
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     060211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Flanschen-Druckminderer DRV 602 DN 125


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Flanschanschluss DN 125 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
  • DIN-Baulänge
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/2"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/2", Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.648,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.807,55*
€ 4.530,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.770,77*
€ 4.487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.697,21*
€ 4.399,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.672,69*
€ 4.370,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.648,75*
€ 4.342,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
060811
ab € 3.673,45*
Ähnlich
Berluto Armaturen
067211
ab € 3.663,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.