Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 230 DN 20 PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 230 DN 20</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar <li>Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 230 DN 20</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar <li>Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-023023
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     023023
EAN/GTIN:
     4038656230034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 230 DN 20


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar
  • Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C
  • Dichtungen aus CR/NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,10*
€ 574,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002003
ab € 115,49*
Ähnlich
Berluto Armaturen
002103
ab € 121,23*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023523
ab € 551,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.