Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 250 G 1" PN25 0,2 - 2 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 250 G 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 250 G 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus CR/NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002504
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002504
EAN/GTIN:
     4038656025043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer berluto 0,2 - 2 bar

Druckminderer DRV 250 G 1"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus CR/NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 20:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,99*
€ 474,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002004
ab € 181,72*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023024
ab € 493,22*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045004
ab € 199,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.