Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 200-G G 1" PN25 0,8 - 8 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 200-G G 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 200-G G 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002104
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002104
EAN/GTIN:
     4038656021045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 200-G G 1"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1zoll, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002004
ab € 181,06*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023024
ab € 493,74*
Ähnlich
Berluto Armaturen
002504
ab € 380,92*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042404
ab € 111,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.