Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 4 Besteckköche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 4 Besteckköche
Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 4 Besteckköche
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SM0602004
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SM0602004
EAN/GTIN:
     4062125032065
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter 4 löcher
besteck behälter

Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 4 Besteckköcher

  • für vier Besteckköcher
  • Besteckköcher sind nicht inklusive
  • eigene Fertigung
  • 265 x 305 x 200 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
305
Höhe in mm - H:
200
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: besteckbehälter stalgast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.