Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Zahlteller aus Edelstahl, 150 x 110 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Zahlteller aus Edelstahl, 150 x 110 mm (BxT)
Stalgast - Zahlteller aus Edelstahl, 150 x 110 mm (BxT)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1502150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1502150
EAN/GTIN:
     4062125015587
Suchbegriffe:
Wechselgeldteller
Zahlteller
wechselgeldteller

Stalgast - Zahlteller aus Edelstahl, 150 x 110 mm (BxT)

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
150
Tiefe in mm - T:
110
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1402195
ab € 6,75*
Ähnlich
STALGAST
KK1401140
ab € 7,54*
Ähnlich
STALGAST
KK1301150
ab € 7,44*
Ähnlich
STALGAST
KK1204050
ab € 8,96*
Ähnlich
STALGAST
KK1204100
ab € 12,30*
Ähnlich
STALGAST
KK1204200
ab € 20,54*
Ähnlich
STALGAST
KK1501001
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.