Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pastakorb 4-teilig, Ø 300mm, Höhe 180 mm, passend zu KG0103320, KG0202320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pastakorb 4-teilig, Ø 300mm, Höhe 180 mm, passend zu KG0103320, KG0202320
Stalgast - Pastakorb 4-teilig, Ø 300mm, Höhe 180 mm, passend zu KG0103320, KG0202320
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2207320
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2207320
EAN/GTIN:
     4062125013866
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Nudelkocher-Korb
kochtopf-set

Stalgast - Pastakorb 4-teilig, Ø 300mm, Höhe 180 mm, passend zu KG0103320, KG0202320

  • 4-teilig
  • passend zu den Suppentöpfen KG0103320 und KG0202320
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
180
Durchmesser in mm:
300
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Pastakorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2205400
ab € 53,83*
Ähnlich
STALGAST
KG2206450
ab € 92,27*
Ähnlich
STALGAST
KG2206500
ab € 103,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.