Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Damen-Kochjacke langarm, weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Damen-Kochjacke langarm, weiß, Größe M
Stalgast - Nino Cucino Damen-Kochjacke langarm, weiß, Größe M
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB2705002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2705002
EAN/GTIN:
     4062125010841
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Stalgast - Nino Cucino Damen-Kochjacke langarm, weiß, Größe M

  • weiß
  • mit Edelstahl-Druckknöpfen
  • aus Mischgewebe: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester (200 - 210 g/m²)
  • Größe M (ungefähre Abmessungen in cm): Brustumfang 86 - 90, Schürzenlänge 108 - 109, Ärmellänge 49 - 50
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Konfektionsgröße:
M
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2905002
ab € 6,87*
Ähnlich
STALGAST
HB2605003
ab € 19,91*
Ähnlich
STALGAST
HB2605002
ab € 20,72*
Ähnlich
STALGAST
HB2605004
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.