Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0812100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0812100
EAN/GTIN:
     4062125008466
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)

  • aus Polycarbonat
  • transparent, Inhalt gut sichtbar
  • mit Messskala in Liter und Quart
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • glatte Ränder
  • nahezu unzerbrechlich
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel : GN0812001
  • passender Deckel (dichtschließend): GN0812002
  • passender Silikondeckel (hermetisch schließend): GN0912002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
6
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0811777
ab € 10,62*
Ähnlich
STALGAST
GN0812777
ab € 4,22*
Ähnlich
STALGAST
GN0812150
ab € 7,78*
Ähnlich
STALGAST
GN0812200
ab € 8,66*
Ähnlich
STALGAST
GN0812065
ab € 5,27*
Ähnlich
STALGAST
GN0812002
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0812001
ab € 3,55*
Ähnlich
STALGAST
GN0813001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.