Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Automatische Kaffeemühle, 0,5 Liter, 170 x 340 x 430 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Automatische Kaffeemühle, 0,5 Liter, 170 x 340 x 430 mm (BxTxH)
Stalgast - Automatische Kaffeemühle, 0,5 Liter, 170 x 340 x 430 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-CB0201270
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CB0201270
EAN/GTIN:
     4062125004406
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle

Stalgast - Automatische Kaffeemühle, 0,5 Liter, 170 x 340 x 430 mm (BxTxH)

  • einstellbarer Mahlgrad
  • elektronisch kontrollierte Kaffeedosierung
  • einstellbare Kaffeeauswurfhöhe
  • drei Mahlstufen (eine Portion, zwei Portionen, programmierte Menge)
  • einfache Reinigung
  • Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
170
Tiefe in mm - T:
340
Höhe in mm - H:
430
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
0.5
Elektrische Leistung in kW:
0,27
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Automatische Kaffeemühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.