Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Volumentank 64.600 l / GVT 64.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Volumentank 64.600 l / GVT 64.6
Volumentank 64.600 l / GVT 64.6
Artikel-Nr.:
     232-G0003670
Hersteller:
     GreenLife
Herst.-Nr.:
     G0003670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdtank
Zisterne
greenlife erdtank

Die Volumentanks GVT eignen sich für größere Anwendungen in den Bereichen Regenwasser-Nutzung, Retention, Abwasserlagerung und die Bevorratung von Feuerlöschwasser. Volumentanks aus hochwertigem Polyethylen, inklusive Schiebedom und 3 vormontierten Anschlüssen DN 100 (optional bis DN 300). Patentiertes GreenLife Stabilitätsdesign.

inklusive einem Schiebedom mit begehbarer Abdeckung
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Gewicht:
2.230 kg
Nutzvolumen:
64.600 Liter
Länge:
18.500 mm
Durchmesser:
2.200 mm
Höhe:
2.650 - 2.895 mm
Anschlüsse:
DN 100 bis DN 300
Weitere Suchbegriffe: Volumentank, Regenwasser, Abwasser, Retention, Löschwasser
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 232
Frei Haus
€ 24.260,50*
Preise: Lager 232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.260,50*
€ 28.870,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 232
Versand: Lager 232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GreenLife
G0001240
€ 146,98*
Zubehör
GreenLife
G0001720
€ 137,74*
Zubehör
GreenLife
G0003636
€ 276,39*
Zubehör
GreenLife
G0003335
€ 331,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.