Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Domverlängerung DN 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Domverlängerung DN 600
Domverlängerung DN 600
Anwendung Domverlängerung DN 600
Artikel-Nr.:
     232-G0001720
Hersteller:
     GreenLife
Herst.-Nr.:
     G0001720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domverlängerung
Verlängerung

Nettoaufbau: 590 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Gewicht:
9,65 kg
Durchmesser:
600 / 640 mm
Höhe:
590 / 675 mm
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 232
Frei Haus
€ 137,74*
Preise: Lager 232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 232
Versand: Lager 232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.