Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abdeckung PKW-Befahrbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     232-G0001240
Hersteller:
     GreenLife
Herst.-Nr.:
     G0001240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befahrbarkeit
PKW
PKW-Befahrbarkeit
Abdeckung

Mit dem optionalen Zubehör Abdeckung für PKW-Befahrbarkeit können Sie Ihren Erdtank / Volumentank befahrbar (Radlast 600 kg) machen.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Gewicht:
6,95 kg
Duchmesser:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel
Angebote (1)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 232
Frei Haus
€ 146,98*
Preise: Lager 232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 232
Versand: Lager 232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.