Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
typa
typa
typaseitlich
Artikel-Nr.:
     C5232-2120101
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120101
EAN/GTIN:
     4030209001047
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ A wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Dieses Gerät in flacher und fahrbarer Bauweise, ist mit 4 Lenkrollen ausgestattet und somit ideal für den mobilen Einsatz geeignet (zum Beispiel direkt am Fahrzeug bei der Achsenreinigung).

Mit einer Arbeitsfläche (850 x 390) und einer Tragfähigkeit bis 100 kg, ist dieser Pinselwaschtisch zur Reinigung schwerer Teile geeignet.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Vorteile

  • Einsparung von Zeit- und Betriebskosten, da Erhitzen des Reinigers nicht notwendig
  • robuste und stabile Konstruktion mit langer Lebensdauer
  • durch Mehrfachvewendung des Reinigers sparen Sie Betriebskosten und schonen zugleich die Umwelt
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger ibs scherer, teilereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Achsreinigung, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,49*
€ 1.772,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,76*
€ 1.739,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,54*
€ 1.634,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,36*
€ 1.578,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,05*
€ 1.518,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,90*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,85592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,45*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 400,78*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,07*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,91*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 547,61*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 113,82*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 217,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.