Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel PP, 170 mm x 235 mm, 40 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikel-Nr.:
     C519-3800-0015
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3800-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
pp-beutel
  • Flachbeutel aus Polypropylen (PP) sind hochtransparent.
  • Optimal zur Konfektion von Grußkarten, Geschenk- und Werbeartikeln oder zur Präsentation von Konfekt oder Gebäck.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.81 kg
Farbe:
transparent
Maße:
170 mm x 235 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PP-Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,68*
€ 32,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,51*
€ 32,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,82*
€ 30,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,03*
€ 29,79
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,68*
€ 29,37
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0003
ab € 18,47*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0013
ab € 21,08*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0006
ab € 23,48*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0014
ab € 29,18*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0005
ab € 27,67*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0001
ab € 18,72*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0002
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG