Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel PP, 160 mm x 300 mm, 40 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikel-Nr.:
     C519-3800-0014
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3800-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
pp-beutel
  • Flachbeutel aus Polypropylen (PP) sind hochtransparent.
  • Optimal zur Konfektion von Grußkarten, Geschenk- und Werbeartikeln oder zur Präsentation von Konfekt oder Gebäck.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.81 kg
Farbe:
transparent
Maße:
160 mm x 300 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PP-Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 32,78*
€ 39,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,73*
€ 37,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,11*
€ 35,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,42*
€ 35,01
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,99*
€ 34,50
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0003
ab € 18,39*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0013
ab € 20,99*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0006
ab € 23,10*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0015
ab € 24,43*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0005
ab € 26,60*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0001
ab € 18,64*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0002
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG