Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel PP, 80 mm x 110 mm, 40 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikeldetailsicht Flachbeutel PP
Artikel-Nr.:
     C519-3800-0002
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3800-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
pp-beutel
  • Flachbeutel aus Polypropylen (PP) sind hochtransparent.
  • Optimal zur Konfektion von Grußkarten, Geschenk- und Werbeartikeln oder zur Präsentation von Konfekt oder Gebäck.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.76 kg
Farbe:
transparent
Maße:
80 mm x 110 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PP-Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,34*
€ 21,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 17,91*
€ 21,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,93*
€ 20,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,48*
€ 19,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,90*
€ 18,92
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0003
ab € 18,27*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0013
ab € 20,79*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0006
ab € 23,12*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0014
ab € 28,12*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0015
ab € 24,27*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0005
ab € 27,20*
Ähnlich
Sokufol Folien
3800-0001
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG