Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raschelsäcke ohne Zugband gelb, 28 cm x 36 cm Füllgewicht 2.5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Raschelsäcke ohne Zugband
Artikeldetailsicht Raschelsäcke ohne Zugband
Artikel-Nr.:
     C519-3750-0201B
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3750-0201B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennholzsack
Gewebesack
Kartoffelsack
Raschelsäcke
  • 1 Karton enthält 1  Ballen à 2.000 Stück
  • Raschelsäcke bestehen aus luftdurchlässigem Netzgewebe und sind somit die optimale Verpackung für Kartoffeln, Gemüse,  Zwiebeln, Brenn- und Kaminholz.
  • Die Raschelsäcke haben farblich abgesetzte Einfüllmarkierungen. Dies trägt zu einer einfachen Handhabung bei.
  • Durch die doppelte Bodennaht sind die Säcke auch für den robusten Einsatz geeignet.
  • Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen und unter der Verwendung von schwermetallfreien Roh- und Farbstoffen.


Ein Karton enthält 1 Ballen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Maße:
28 cm x 36 cm Füllgewicht 2.5 kg
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zwiebelsack, raschelsäcke 2,5 kg, brennholzsack, Kartoffelsäcke, Brennholzsäcke, Zwiebelsäcke, Netzsack, Netzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1 Ballen (ab € 154,02* pro Ballen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 170,44*
€ 202,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 167,75*
€ 199,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 166,55*
€ 198,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 154,02*
€ 183,28
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3750-0202B
ab € 162,49*
Ähnlich
Sokufol Folien
3750-0203B
ab € 235,72*
Ähnlich
Sokufol Folien
3750-0204B
ab € 269,23*
Ähnlich
Sokufol Folien
3750-0205B
ab € 402,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG