Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kordelzugbeutel, 250 mm x 350 mm (350), 50 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Kordelzugbeutel
Artikeldetailsicht Kordelzugbeutel
Artikel-Nr.:
     C519-3330-0007
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3330-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
ldpe-beutel 50 my
  • Ein Kordelzugbeutel ist ein Flachbeutel, der an der Öffnung einen Saum hat, durch den eine Kordel gezogen wird.
  • Durch Zusammenziehen dieser Kordel wird der Beutel verschlossen und lässt sich in umgekehrter Weise auch wieder einfach öffnen, ohne dass der Beutel beschädigt wird. Haupteinsatzgebiet „Wattebeutel“.
  • Der Beutel kann sich an der Kordel auch aufhängen lassen.
  • Unsere Kordelzugbeutel sind aus umweltfreundlichem Polyethylen LDPE hergestellt. Sie tragen das Recyclingzeichen.
  • In den Kopfsaum eingearbeitet ist ein Doppelkordelzug aus weißer, gedrehter Baumwollkordel.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.97 kg
Farbe:
transparent
Maße:
250 mm x 350 mm (350)
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Wattebeutel, Beutel mit Kordelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,09044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 97,70*
€ 116,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 92,54*
€ 110,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 90,44*
€ 107,62
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0001
ab € 62,57*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0005
ab € 72,74*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0006
ab € 74,03*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0002
ab € 80,65*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0003
ab € 98,79*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0008
ab € 108,01*
Ähnlich
Sokufol Folien
3330-0004
ab € 117,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG