Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE 40 x 60 mm, 50 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel LDPE 40 x 60 mm, 50 µ
Druckverschlussbeutel LDPE 40 x 60 mm, 50 µ
Artikel-Nr.:
     C519-3250-0003
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3250-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

LDPE-Druckverschlussbeutel

  • transparent, unbedruckt
  • Format 40 x 60 mm
  • Stärke 50 µ
  • Karton à 1.000 Stück
Druckverschlussbeutel sind aus wiederverwertbarem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) mit weissem Recycling-Zeichen (aus LDPE)- Leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt, flexibel & reissfest sowie lebensmittelecht. Der Beutel ist wiederverwendbar und somit Ideal zum Verpacken von Kleinteilen.

Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µm 4,0 x 6,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 40x60mm, Klemmleistenbeutel, Wiederverschlussbeutel, Minigripbeutel, Ruckzuckbeutel, Dentalbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Musterbeutel, Mustertütchen, PE-Druckverschlussbeutel, LDPE-Druckverschlussbeutel, TAP-QuicksafeBeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.