Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie 300 mm x 250 lfm 100µ, opak schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie 300 mm x 250 lfm 100µ, opak schwarz
LDPE-Schlauchfolie 300 mm x 250 lfm 100µ, opak schwarz
Artikel-Nr.:
     C519-1240-0506
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1240-0506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 300mm breit 250m lang
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie

  • opak schwarz, unbedruckt
  • Formt: 300 mm x 250 lfm
  • Stärke: 100µ
  • 1 Rolle p. Karton
Schlauchfolie in Opak Schwarz (blickdicht und uv undurchlässig) ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpacken und ideal zum Einschweissen Ihrer Produkte, auch bei verschiedenen Längenanforderungen.

Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, PE-Folie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 116,23* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,21*
€ 172,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,87*
€ 170,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,49*
€ 161,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,69*
€ 154,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,23*
€ 138,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.