Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie 40 mm x 500 lfm, 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie 40 mm x 500 lfm, 50µ
LDPE-Schlauchfolie 40 mm x 500 lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     C519-1240-0046R
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1240-0046R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 40 mm x 500 m
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie

  • transparent, unbedruckt
  • 40mm breit flachliegend
  • Folienstärke 50 µ
  • Rollenlänge 500 m
  • 4 Rollen p. Karton
Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpacken und ideal zum Einschweißen Ihrer Produkte, auch bei verschiedenen Längenanforderungen. LDPE-Schlauchfolie, 25-50 my ist sehr transparent, optisch ansprechend und geeignet für Lebensmittel, leichte und nicht scharfkantige Produkte

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, PE-Folie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,33*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 31,8325* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,15*
€ 166,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,57*
€ 157,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.