Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 13,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 13,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 13,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-413 13.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004130130000
EAN/GTIN:
     4031093118279
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Hand-Reibahlen / Ø 13,000 mm / Toleranzfeld: H7 / DIN 206 / HSS / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: > Ø 3,75 mm beidseitig mit Innenzentrierung • mit Vierkant nach DIN 10 • ≤ Ø 3,75 mm beidseitig mit Vollspitze • ≤ 1,75 mm nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
6 Stück
Beschichtung:
blank
gesamte Länge:
152 mm
Länge der Spannute:
91 mm
Normbezeichnung:
DIN 206
Nutzlänge:
92 mm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
152.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.