Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white
Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white
Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white
Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white
Artikel-Nr.:
     C5158-1931525
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     1931525
EAN/GTIN:
     4002942389614
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Pendelleuchte
Hängeleuchte
Hängelampe

Koziol JOSEPHINE M Lampenschirm cotton white

Erleuchtung de luxe. JOSEPHINE verkörpert mit ihrer geschwungenen Form den Archetyp einer Pendelleuchte, wohl vertraut in unserer Erinnerung und dennoch wieder völlig neu und inspirierend durch die moderne Umsetzung. Ihr Design ist jung und kühn und erhält Spannung durch den konvexen Facettenschliff der einzelnen Lamellen, der das transparente Material wie einen Kristall funkeln lässt. Die Leuchte transportiert die Opulenz eines Lüsters, ohne dabei jedoch schwer und überladen zu wirken. Die filigrane Struktur verleiht ihr graziöse Leichtigkeit und lässt sie förmlich schweben. JOSEPHINE erhellt Restaurants genauso schön wie private Räume zuhause. Auch im Büro macht sie eine gute Figur in Konferenzräumen oder am Empfang. Der Lampenschirm lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem Einrichtungsstil anpassen. für Leuchtenfassung E27, Kabelgarnitur bitte separat bestellen

•moderne Interpretation der klassischen Pendelleuchte•Brillanz durch Facettenschliff-Optik•extra große Farbauswahl•unzerbrechlich & leicht•für Leuchtenfassung E27•Kabelgarnitur bitte separat bestellen•Leuchtmittel nicht enthalten•100% CO2-neutral • BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
313 MM
Breite:
313 MM
Höhe:
350 MM
Verpackungslänge:
328 MM
Verpackungsbreite:
321 MM
Verpackungshöhe:
358 MM
Bruttogewicht:
1.5 KG
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
1934526
ab € 155,86*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
3799526
ab € 47,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.