Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rittal TS 8800.750
Rittal TS 8800.750
Rittal TS 8800.750
Artikel-Nr.:
     C513-8800750
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800750
EAN/GTIN:
     4028177445444
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 30x2000x80 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39259020
GTIN:
4028177445444
Herstellerartikelnummer:
8800750
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800750
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8800750, TS KABELKANAL LÄNGE 2000 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800750
Länge:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
30.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 9,41125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,58*
€ 311,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,83*
€ 306,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,07*
€ 297,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,61*
€ 293,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,87*
€ 268,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,20*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.