Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschrank, RAL7035, BHT 600x1200x600mm, 24HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5326.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5326.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5326190
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5326190
EAN/GTIN:
     4028177945463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x1200x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945463
Herstellerartikelnummer:
5326190
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005326190
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5326190, VX IT leer RAL 7035 BHT 600x1200x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5326190
Höhe:
1200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,55*
€ 701,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,62*
€ 669,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,81*
€ 653,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,009*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,64*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,69*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,76*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,98*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 39,12*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 52,46*
Zubehör
Rittal
7465035
ab € 56,96*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,94*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,86*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,281*
Zubehör
Rittal
7111000
ab € 45,25*
Zubehör
Rittal
7111900
ab € 47,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.