Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 455mm, für Breite/Tiefe 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 4943.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4943.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4943000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4943000
EAN/GTIN:
     4028177114579
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 500 mm, L: 455 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177114579
Herstellerartikelnummer:
4943000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004943000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4943000, SZ C-PROFILSCHIENE 30/15
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4943000
Länge:
455.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, c-profilschiene gelocht, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 44,54*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,28*
€ 45,90*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,29*
€ 45,90*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,75*
€ 46,44*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 46,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,54*
€ 53,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,65667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.