Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Einspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2500.420 Internes Stromkabel 3 m
Rittal 2500.420 Internes Stromkabel 3 m
Rittal 2500.420 Internes Stromkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     513-2500420
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500420
EAN/GTIN:
     4028177809116
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Einspeisungskabel
SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 2-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177809116
Herstellerartikelnummer:
2500420
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500420
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500420, SZ Einspeisung 2 poli
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500420
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,914*
€ 6,534*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,176*
€ 6,896*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,03*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 45,00*
ab € 5,444*
€ 7,254*
22 Tage
245
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,524*
€ 7,334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,534*
€ 7,77546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,314*
€ 7,51366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,034*
€ 7,18046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,684*
€ 6,76396
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,914*
€ 5,84766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.