Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spraydose, 150 ml, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2440.735 150 l
Rittal SZ 2440.735 150 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C513-2440735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2440735
EAN/GTIN:
     4028177185265
Suchbegriffe:
Decklack
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal decklack ral 7035
SZ Lack
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32082090
GTIN:
4028177185265
Herstellerartikelnummer:
2440735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002440735
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2440735, SZ SPRAYDOSE 150ml RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2440735
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... > Zubehör > Wände > Lack
Weitere Suchbegriffe: decklack, decklack ral 7035, Ausbesserungsfarbe, Ausbesserungslack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.