Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackdose, 1000 ml, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C513-2438735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2438735
EAN/GTIN:
     4028177185258
Suchbegriffe:
Decklack
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lackstift
SZ Lack
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32082090
GTIN:
4028177185258
Herstellerartikelnummer:
2438735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002438735
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2438735, SZ LACKDOSE 1000ML RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2438735
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... > Zubehör > Wände > Lack
Weitere Suchbegriffe: rittal decklack ral 7035, decklack, decklack ral 7035, Ausbesserungsfarbe, Ausbesserungslack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.