Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift, 12ml, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2436.735 Kunst- & Bastellack Grau 12 ml
Rittal SZ 2436.735 Kunst- & Bastellack Grau 12 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C513-2436735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2436735
EAN/GTIN:
     4028177023093
Suchbegriffe:
Bastel-Schutzlack
Bastellack
Decklack
Gehäuse-Zubehör
SZ Lack, Lackstift, 12ml, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32082090
GTIN:
4028177023093
Herstellerartikelnummer:
2436735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002436735
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2436735, SZ LACKSTIFT 12ML RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2436735
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... > Zubehör > Wände > Lack
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Acryl-Lackspray, Lackspray, Lackstift, rittal lackstift ral7035 12ml, decklack, decklack ral 7035, Ausbesserungsfarbe, Ausbesserungslack
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.