Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten KX, ohne Flanschplatte, BHT 200x150x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1528.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1528.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1528000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1528000
EAN/GTIN:
     4028177816343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Klemmenkasten, BHT: 200x150x80 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177816343
Herstellerartikelnummer:
1528000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001528000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1528000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1528000
Höhe:
150.000
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,78*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,17*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,62*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,50*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,60*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,95*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,501*
Zubehör
Rittal
1575800
ab € 3,62*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,74*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.