Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x800x300 mm, ohne Sichtscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1468000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1468000
EAN/GTIN:
     4028177006928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x800x300 mm, ohne Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177006928
Herstellerartikelnummer:
1468000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001468000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1468000, AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1468000
Höhe:
800.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, Kunststoffgehäuse, Kunststoffschrank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,91*
Zubehör
Rittal
1485400
ab € 6,14*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,16*
Zubehör
Rittal
1485600
ab € 29,31*
Zubehör
Rittal
1485100
ab € 12,86*
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,80*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 20,30*
Zubehör
Rittal
4532000
ab € 17,83*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,44*
Zubehör
Rittal
1485300
ab € 6,02*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,67*
Zubehör
Rittal
1485768
ab € 65,69*
Zubehör
Rittal
4596000
ab € 62,74*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.