Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 600x1200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1260.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1260.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1260000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1260000
EAN/GTIN:
     4028177813274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 600x1200x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813274
Herstellerartikelnummer:
1260000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001260000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
1260000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1260000
Höhe:
1200.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 27,81*
Zubehör
Rittal
2435600
ab € 44,77*
Zubehör
Rittal
2435500
ab € 46,22*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 33,93*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 38,95*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 43,08*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 59,15*
Zubehör
Rittal
2515300
ab € 24,66*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 28,85*
Zubehör
Rittal
2820310
ab € 17,80*
Zubehör
Rittal
2820320
ab € 23,71*
Zubehör
Rittal
2820061
ab € 23,71*
Zubehör
Rittal
2820062
ab € 69,90*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 8,05*
Zubehör
Rittal
2567400
ab € 48,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.