Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 300x300x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1003.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1003.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1003600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1003600
EAN/GTIN:
     4028177583924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x300x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177583924
Herstellerartikelnummer:
1003600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001003600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1003600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1003600
Höhe:
300.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,57*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,43*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,19*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,86*
Zubehör
Rittal
2361000
ab € 64,46*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,58*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,28*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.